{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 350 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±1 % | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Rozsah merania | 10 Nm - 350 Nm | |
Šírka zobrazovacej jednotky | 138 mm | |
Výška zobrazovacej jednotky | 110 mm | |
Hĺbka zobrazovacej jednotky | 117 mm | |
Hmotnosť | 2,7 kg | |
Štvorcový adaptér | 1/2 palec | |
Dodávky energie | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 100 V - 240 V | |
Typ výrobku | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu |
Číslo položky | 654471 350 | |
EAN/GTIN | 5060207566506 | |
Číslo výrobcu | 43524 |