Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique „TruCheck™ 2“ 350 Nm

Réf.: 654471 350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 178,50 € /pcs.
  • 121,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 350 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±1 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Plage de mesure 10 Nm - 350 Nm
Largeur afficheur 138 mm
Hauteur afficheur 110 mm
Profondeur afficheur 117 mm
Poids 2,7 kg
Adaptateur carré 1/2 pouce
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 100 V - 240 V
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654471 350
EAN / GTIN 5060207566506
Réf. fabricant 43524

Description

Exécution:

  • Appareil de contrôle compact et maniable.
  • Fixation par vis sur une surface plane (table, mur, etc.).
  • Ecran LCD. Rétroéclairage à LED assurant une bonne lisibilité dans des environnements de travail mal éclairés.
  • Le port micro-USB-2.0 intégré permet l'alimentation électrique.
  • Unités de mesure: Nm.

Avantage(s):

  • Utilisation très simple (minimisation des erreurs).
  • Convient également pour les «non-spécialistes de l’étalonnage».
  • Remise de l’affichage à 0 par pression unique sur la touche.

Utilisation:

Réglage et contrôle de clés dynamométriques à déclenchement, à affichage et à droite.

Précision:

Erreur de mesure en pourcentage ±1%

Livraison:

Bloc d'alimentation USB (EU/UK/US/AUS), câble micro-USB 2.0, dans une valise robuste en plastique.