Kulaté kleště pro mechaniky L.200 mm hlava chromovaná 2C-rukojeti

Č. pol.: 65345200
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65345200
EAN/GTIN 4018754037384
Číslo výrobcu 65345200
Číslo L L60010 1773

Popis

Popis:

  • Tvar A (rovný)
  • Ploché čelisti
  • Uchopovací plochy ozubené

Charakteristika:

  • Středová výška mm (e): 2.5 mm
  • Šířka hrotu mm (f): 3 mm
  • Výška hlavy mm (d): 10 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 16 mm
  • Délka čelistí: 76 mm
  • L3: 76 mm
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: vícesložkové rukojeti s měkkými zónami
  • Výška mm (h): 3 mm
  • Délka [mm): 200 mm
  • t: 10 mm
  • W: 16 mm
  • Hmotnost: 220 g
  • Šířka mm (b): 2,5 mm