Alicates mecánicos de punta fina, cabeza L.200 mm, mangos 2K cromados

Número de artículo: 65345200
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65345200
EAN / GTIN 4018754037384
Número del fabricante 65345200
Número L L60010 1773

Descripción

Descripción:

  • Forma A (recta)
  • Mordazas redondas planas
  • Superficies de agarre dentadas

Característica:

  • Altura central mm (e): 2.5 mm
  • Ancho de la punta mm (f): 3 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 10 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 16 mm
  • Longitud de la mordaza: 76 mm
  • L3: 76 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: asas multicomponente con zonas blandas
  • Altura mm (h): 3 mm
  • Longitud [mm): 200 mm
  • t: 10 mm
  • W: 16 mm
  • Peso: 220 g
  • Anchura mm (b): 2,5 mm