{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 32 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 46,8 mm | |
Dĺžka | 100 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 652210 32 | |
EAN/GTIN | 4991644413065 | |
Číslo výrobcu | 16301M 32MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/4 s tenkými stenami, dlhá 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
38,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
703 kus/y s okamžitým dodaním
19,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
31,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 46,8 | 49 | 49 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 100 | 56 | 95 |
Rozmer cez steny | 32 | 32 | 32 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |