Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada con imán, Ancho de llave: 13mm

Número de artículo: 651005 13
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
590 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 38 mm
Material acero al cromo molibdeno
Norma DIN 3121
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 13 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 21 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Con función de retención de tornillos
Superficie pavonado/a
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 651005 13
EAN / GTIN 4045197382344
Número del fabricante 651005 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.