6-hranna vložka, 1/2 palca, dlhá plne izolovaný 22

Č. pol.: 643841 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 22 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
⌀ na strane výstupu 34 mm
Dĺžka 96 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643841 22
EAN/GTIN 4007555352222
Číslo výrobcu 352222

Popis

Prevedenie:

Izolácia do 1000 voltov podľa DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Poznámka:

Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostnej zóne smú byť vzájomne kombinované iba plne izolované nástroje (č.643810643841).
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka