Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt 22 mm

Tuote nro.: 643841 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 22 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ poistopuolella 34 mm
Pituus 96 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643841 22
EAN / GTIN 4007555352222
Valmistajan numero 352222

Kuvaus

Malli:

Muovieriste 1000 volttiin saakka stadardien DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Standardi:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain täysin eristettyjä työkaluja (nrot 643810643841).
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin