{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Celková délka L | 96 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 22 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 34 mm | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran |
| Katalogové číslo | 643841 22 | |
| EAN / GTIN | 4007555352222 | |
| Číslo výrobce | 352222 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |