{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX60 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Mera profila A | 13,2 mm | |
⌀ na strani pogona | 23,7 mm | |
Dolžina | 58 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643650 TX60 | |
EAN/GTIN | 4018754006724 | |
Številka proizvajalca | 03100060 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek Torx®,1/2-colski TX60
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.004 kosov na zalogi
13,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,7 | 22,5 |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 58 | 60 |
Profil Torx® | TX60 | TX60 |
Mera profila A | 13,2 | 13,2 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |