3/4″ Nástrčný klíč (mm), 12-hran 75 mm

Č. pol.: 6405M 75mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405M 75mm
EAN/GTIN 4991644141999
Číslo výrobcu 6405M 75mm

Popis

Popis:

Délka: 86 mm
Rozměr D2: 73 mm
D1: 98,5 mm
Délka: 48 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 75 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden