• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 75 mm

Artikel-Nr.: 6405M 75mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 75mm
EAN / GTIN 4991644141999
Herstellernummer 6405M 75mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 86 mm
Dimension D2: 73 mm
D1: 98,5 mm
Länge: 48 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 75 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän