GIP 2.39-1.20 IC908 Přesné oboustranně broušené řezné destičky pro zapichování (plný rádius)

Č. pol.: 6403137
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403137
EAN/GTIN 7291075273786
Číslo výrobcu 6403137
Číslo L L23940 1149

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 4,7 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.39 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné výrobky

Upínač