• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Pilový list na stůl DCT 250x1,6x35/25.4 mm PREMIUM

Č. pol.: 639569
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 639569
EAN/GTIN 9009016395699
Číslo výrobcu 639569
Číslo L L50140 247
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Materiály, ktoré možno spracovávať: Keramické dlaždice, porcelánové kameniny, porcelán, terazzové dlaždice. Detaily: Super tenké pílové listy s vynikajúcimi vlastnosťami. Dodávajú sa redukčné krúžky 35-30 mm a 30-25,4 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1R DIAMANTOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
  • Vhodnosť materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 250 - 1,6 - 10 X R30/25,4
  • Rozmery (D x H x V): 250 x 1,6 x 35 mm
  • Priemer nádoby: 250 mm
  • Hrúbka: 1,6 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Nástroj pre: Píla na obkladačky

Výhoda:

  • Vyrežte okraje, ktoré nie sú odlamované
  • Veľmi elegantný
  • Maximálny výkon a životnosť.

Materiál:

  • Keramické dlaždice

Vhodné pro:

  • Píla na obkladačky