Pilový list na stůl DCT 250x1,6x35/25.4 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 639569
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 639569
EAN / GTIN 9009016395699
Číslo výrobce 639569
L-číslo L50140 247
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Pracovní materiály: Keramické dlaždice, jemné kameniny, porcelán, teracové desky. Detaily: Velmi tenké pilové kotouče s vynikajícími vlastnostmi. Součástí dodávky jsou redukční kroužky 35–30 mm a 30–25.4 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1R DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 250 - 1,6 - 10 X R30/25,4
  • Rozměr (D x D x H x H): 250 x 1,6 x 35 mm
  • Průměr: 250 mm
  • Tloušťka: 1,6 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Nástroj pro: Pila na dlaždice

Výhoda:

  • Řezané hrany, které jsou bez prasknutí
  • Velmi elegantní
  • Maximální výkon a životnost.

Materiál:

  • Keramické dlaždice

Vhodné pro:

  • Pila na dlaždice