List za namizno žago DCT 250x1,6x35/25,4 mm PREMIUM

Št. art.: 639569
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
Vrsta izdelka Pílový list stroja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 639569
EAN/GTIN 9009016395699
Številka proizvajalca 639569
L-število L50140 247
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Materiali za strojno obdelavo: keramične ploščice, porcelanast kamenina, porcelan, teraco ploščice. Podrobnosti: Izjemno tanki žagini lističi z izjemnimi lastnostmi. Priložena sta redukcijska obročka 35-30 mm in 30-25,4 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: 1A1R KROŽNA PRODAJA DIAMANT
  • Ustreznost materiala: Keramične ploščice
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 250 - 1,6 - 10 X R30/25,4
  • dimenzija (D x G x v): 250 x 1,6 x 35 mm
  • Premer: 250 mm
  • Debelina: 1,6 mm
  • Izvrtina: 35 mm
  • Orodje za: Žaga za ploščice

Prednosti:

  • Odrežite robove, ki so brez razpok
  • Zelo elegantno
  • Maksimalna zmogljivost in življenjska doba.

Material:

  • Keramične ploščice

Primerno za:

  • Žaga za ploščice