Súprava nástrčných kľúčov metrické/palce, 1/2palcový štvorhran 45-dielne

Č. pol.: 638810
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 45
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 10 – 34 mm
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 3/8-1.1/4 palec
Balenie Oceľová plechová krabica
Dĺžka 540 mm
Šírka 290 mm
Výška 53 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny metrické / palcové
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 638810
EAN/GTIN 4018754079445
Číslo výrobcu 96030140

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 − M22. Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom do 3/4 palca (americké rozmery v palcoch).

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 22 ks č. 642100
veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Nástrčné hlavice 12-hranné: 17 ks č. 642400
veľ. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
T-rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300
Predĺženia: 3 ks č. 641000
veľ. 75; 130; 255
Kardanový kĺb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2
Račňa: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2
Skladovanie v: Oceľová plechová krabica

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely