Garnitura nasadnih ključev, metrični/colski, 1/2-colski 4-kotnik 45-delna

Št. art.: 638810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 45 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 45 kos
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Število orodij 45
Zev ključa, za vijake z dvojnim zunanjim štirikotnikom 10 mm
Velikost odgona, za vijake z dvojnim zunanjim štirikotnikom 10
Vrsta izdelka kardanski zglob; nasadni ključ s T-ročajem; nasadni ključ; podaljšek
Material kromovo legirano jeklo
Površina kromirano
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Garnitura da
Pogon zunanji 4-kotnik; notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z dvojnim zunanjim štirikotnikom
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 638810
EAN/GTIN 4018754079445
Številka proizvajalca 96030140
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M22. Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem do 3/4 cole (ameriške colske mere).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

12-kotni nasadni ključi: 22 kosov, art. 642100
vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
12-kotni nasadni ključi: 17 kosov, art. 642400
vel. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
T-ročaj: 1 kos, art. 641300 vel. 300
Podaljški: 3 kosi, art. 641000
vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kos art. 641600 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art. 640100 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz jeklene pločevine