Sada nástrčných klíčů metrické/palce, 1/2palcový čtyřhran 45-dílná

Artiklové číslo: 638810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Obal kufříky
Počet přepážek 45 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment metrisch/zöllig, 1/2 Zoll-Vierkant 45-teilig
Počet kusů nářadí 45
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Barva Zelená; Černá
Druh produktu kardanový hřídel; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo
Povrch chromované; leštěné
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 638810
EAN / GTIN 4018754079445
Číslo výrobce 96030140
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22. Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem do 3/4 palce (americké palcové rozměry).

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hran: 22 ks č. 642100
vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Nástrčné hlavice 12-hran: 17 ks č. 642400
vel. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
Vratidlo: 1 ks č. 641300 vel. 300
Prodloužení: 3 ks č. 641000
vel. 75; 130; 255
Kardanův kloub: 1 ks č. 641600 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č. 640100 vel. 1/2
Uložení v: Box z ocelového plechu