Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 23-dielne, Typ: 12

Č. pol.: 637818 12
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
778 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 23 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov: 10-34

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 23
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 10-34 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 407 mm
Šírka 227 mm
Výška 62 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 637818 12
EAN/GTIN 4062406230838
Číslo výrobcu 637818 12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
S 12-hrannými nástrčnými hlavicami č. 642120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 − M22.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Násady nástrčného kľúča: 17 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
T-rukoväť: 1 ks 641320
Predĺženia: 3 ks č. 641020 veľ. 75; 130; 255
Kardanový kĺb: 1 ks č. 641620
Račňa: 1 ks č. 640190
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky