Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 23 delar 12

Art-nr: 637818 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
779 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 23
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 10-34 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 407 mm
Bredd 227 mm
höjd 62 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637818 12
EAN/GTIN 4062406230838

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Med tolvkantshylsor nr 642120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 17 st storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
T-handtag: 1 st 641320
Förlängare: 3 st nr 641020 storlek 75; 130; 255
universalknut: 1 st. nr 641620
spärrskaft: 1 st nr 640190
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar