Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 23 buc., Tip: 12

Cod articol.: 637818 12
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
723 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 23 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese 23 buc.
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig
Culoarea argintiu
Execuție dreaptă
Dimensiuni motor, Pătrat exterior 1/2 inch
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Acţionare Pătrat exterior
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 637818 12
EAN / GTIN 4062406230838
Număr producător 637818 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.
Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 642120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 17 buc. Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Mâner tip T: 1 buc. 641320
Prelungitoare: 3 buc. Cod 641020 Ref. 75; 130; 255
Articulație cadranică: 1 buc. Cod 641620
Clichet: 1 buc. Cod 640190
Păstrare în: Cutie din plastic ABS