Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 16-dielne 6

Č. pol.: 637718 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 324 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 16
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 10-34 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 407 mm
Šírka 227 mm
Výška 62 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637718 6
EAN/GTIN 4062406230807

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
S 6-hrannými nástrčnými hlavicami č. 642220.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 − M22.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Násady nástrčného kľúča: 13 ks veľ. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 predĺženia: Č. 641020 veľ. 130; 255
1 račňa: č. 640190
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely