Rychloupínací sklíčidlo. Futuro Plus S1 13 mm, 1/2″

Č. pol.: 636617000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 636617000
EAN/GTIN 4007430445827
Číslo výrobcu 636617000
Číslo L L01750 1406
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Speciální vývoj pro lehké příklepové vrtačky s dorazem vřetena
  • Plastová objímka
  • 1-pouzdro (bez pojistného kroužku)
  • Bezklíčové provedení pro rychlou výměnu nástroje
  • Konstrukce odolná proti úderu
  • Průchozí s pojistným šroubem pro stroje R+L
  • S plochým klíčem pro montáž a demontáž

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 42,7 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Vnitřní závit: 1/2″ - 20 UNF
  • Délka (zavřená): 72,4 mm
  • rozpětí křídel: 1,5 - 13 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka