Hitro vpenjalno držalo. Futuro Plus S1 13 mm, 1/2″

Št. art.: 636617000
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 636617000
EAN/GTIN 4007430445827
Številka proizvajalca 636617000
L-število L01750 1406
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Poseben razvoj za lahke udarne vrtalnike z omejevalnikom vretena
  • Plastični rokav
  • 1-ročaj (brez zadrževalnega obroča)
  • Brez ključa za hitro menjavo orodja
  • Na udarce odporna zasnova
  • Prevrtan z zapornim vijakom za stroje R+L
  • S ploščatim ključem za montažo in demontažo

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 42,7 mm
  • Teža: 0,2 kg
  • Ženski navoj: 1/2″ - 20 UNF
  • Dolžina (zaprta): 72,4 mm
  • vpenjalna širina: 1,5 - 13 mm