Rychloupínací sklíčidlo Futuro 10 mm, 3/8″

Č. pol.: 636321000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 636321000
EAN/GTIN 4007430429179
Číslo výrobcu 636321000

Popis

Popis:

  • Bezklíčové upínání destičkových nástrojů na ručních a stacionárních vrtačkách
  • Při zvyšování řezného tlaku na břit se sklíčidlo automaticky dotahuje
  • I po nejnáročnějším použití lze sklíčidlo snadno otevřít rukou
  • Pro náročné použití
  • Pouze pro stroje s pravotočivým chodem
  • Není odolné proti příklepovému vrtání

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 37,5 mm
  • Hmotnost: 0,35 kg
  • Vnitřní závit: 3/8″ - 24 UNF
  • Délka (zavřená): 77 mm
  • rozpětí křídel: 1 - 10 mm