Mandrin à serrage rapide Futuro 10 mm, 3/8″

Réf.: 636321000
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
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 636321000
EAN / GTIN 4007430429179
Réf. fabricant 636321000

Description

Description:

  • Serrage sans clé des outils sur les perceuses fixes ou à guidage manuel
  • Lorsque la pression de coupe sur la lame d'alésoir augmente, le mandrin se resserre de lui-même
  • Même après utilisation intensive, le mandrin peut être ouvert facilement à la main
  • Pour utilisation intensive
  • Uniquement pour les machines à rotation à droite
  • Ne convient pas au perçage à percussion

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 37,5 mm
  • Poids: 0,35 kg
  • Filetage femelle: 3/8″ - 24 UNF
  • Longueur (fermée): 77 mm
  • envergure: 1 - 10 mm