Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 3/8 palca 3/8

Č. pol.: 635145 3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
524 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Celková dĺžka 197 mm
Počet zubov 72
Pracovný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635145 3/8
EAN/GTIN 4062406798420

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
S vyhadzovačom a prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod, pracovný uhol 5°.

Norma:

Vonkajší štvorhran podľa normy DIN 3120-A 10 s pružiacou guľôčkou; pre vnútorný štvorhran podľa normy DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely