Clichet de precizie reversibil, 3/8 inch 3/8

Cod articol: 635145 3/8
La cerere
În stoc
524 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 3/8 inch
Lungimea totală 197 mm
Număr de dinţi 72
Unghi de lucru 5 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 635145 3/8
EAN / GTIN 4062406798420

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Cu extractor şi pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga,
unghi de lucru la 5°.

Standard:

Pătrat exterior conform DIN 3120-A 10 cu bilă cu arc, pentru locaş pătrat conform DIN 3120-C 10, cu canale.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb