Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 3/8 cola 3/8

Artikl br.: 635145 3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
534 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 197 mm
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Materijal Krom-vanadij-čelik
Vrsta proizvoda Račna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 635145 3/8
EAN / GTIN 4062406798420

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S izbacivačem i preklopnom polugom za desni i lijevi hod, radni kut od 5°.

Standard:

Vanjski četverokuti prema DIN 3120-A 10 s opružnom kuglicom, za unutarnje četverokutnike DIN 3120-C 10 sa žljebovima.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi