Precisieratel omschakelbaar, 3/8 inch 3/8

Artikelnummer: 635145 3/8
op aanvraag
Op voorraad
524 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 197 mm
Aantal tanden 72
Werkhoek 5 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 635145 3/8
EAN/GTIN 4062406798420

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien, werkhoek 5°.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, voor binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen