Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 37-dielne 12

Č. pol.: 634799 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov: 8-19
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 4-10
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 8-19 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 4-10 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 510 mm
Šírka 294 mm
Výška 61 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; Nástrčný kľúč na skrutky TORX®
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 634799 12
EAN/GTIN 4062406060787

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 − M12, pre vonkajší TORX® so závitom M4 − M12, pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 − M12, pre vnútorný TORX® so závitom M3 − M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 11 ks č. 637029 veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Nástrčné hlavice na Torx®: 7 ks veľ. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Zástrčné hlavice 6-hranné: 6 ks č. 637629 veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10
Zástrčné hlavice na Torx®: 8 ks veľ. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
T-rukoväť: 1 ks č. 635729
Predĺženia: 2 ks č. 635429 veľ. 75; 240
Kardanový kĺb: 1 ks č. 636229
Račňa: 1 ks č. 635025
Skladovanie v: ABS plastový box

Poznámka:

Súprava navyše ponúka dostatok miesta pre 4 kusy zásobníkov na drobné diely, č. 951251, veľ. 2 × 3/1 alebo 2 kusy č. 951251, veľ. 2 × 6/1 (nie je súčasťou dodávky).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely