{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankių skaičius | 37 vnt. | |
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Aprašyta dalis, Nakties mėlyna | Koffer | |
| Gamintojo pavadinimas | Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 37-teilig | |
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| Spalva | mėlyna | |
| Modelis | ties. | |
| Įrankių skaičius | 37 | |
| Dydis Pavara, vidinis kvadratas | 3/8 colio | |
| Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 4 mm | |
| Rakto dydis, išoriniams dvylikos briaunų varžtams | 8 mm | |
| Produkto rūšis | raktai galvutėms ir veržlėms | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | chromuot. | |
| Standartas | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Rinkinys | taip | |
| Pavara | vidinis kvadratas | |
| Perdava | išoriniams TORX® varžtams; išoriniams dvylikos briaunų varžtams; vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 634799 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406060787 | |
| Gamintojo numeris | 634799 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |