Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 19-dielne 12

Č. pol.: 633912 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
302 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov: 8-22
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×14

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 8-22 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 357 mm
Šírka 176 mm
Výška 45 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×14
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 633912 12
EAN/GTIN 4062406060749

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.
S 12-hrannými nástrčnými hlavicami č. 637029.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 − M14.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Násady nástrčného kľúča: 14 ks veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
T-rukoväť: 1 ks č. 635729
Predĺženia: 2 ks č. 635429 veľ. 75; 240
Kardanový kĺb: 1 ks č. 636229
Račňa: 1 ks č. 635025
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely