{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Embalaje | Maletín | |
| Número de piezas | 19 ud. | |
| Salida de velocidad | Para tornillos externos de doce lados | |
| Longitud total L | 357 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Cantidad de herramientas | 19 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 3/8 pulgada | |
| Tipo de producto | Llave de vaso | |
| Superficie | cromado/a | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 633912 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406060749 | |
| Número del fabricante | 633912 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |