Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 19-delna 12

Št. art.: 633912 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 8-22
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×14

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ 8-22 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 357 mm
Širina 176 mm
Višina 45 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×14
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 633912 12
EAN/GTIN 4062406060749

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.
Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 637029.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5−M14.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 14 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
T-ročaj: 1 kos, art. 635729
Podaljški: 2 kosa, art. 635429 vel. 75; 240
Kardanski zglob: 1 kos, art. 636229
Raglja: 1 kos art. 635025
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli