Predĺženie, 1/4 palca 254

Č. pol.: 632400 254
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 254 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 632400 254
EAN/GTIN 4018754103768
Číslo výrobcu 11010010

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálne postupy pri kovaní zaručujú optimálne vonkajšie štvorhrany podľa normy DIN 3120 A 6,3 s pružiacou guľôčkou, vnútorné štvorhrany podľa normy DIN 3120.
Hnacie a spojovacie časti je možné spojiť „naslepo“ pomocou zapustených vnútorných štvorhranov, pripojených vonkajších štvorhranov a štyroch zásuvných drážok.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.