Förlängare, 1/4 tum 254 mm

Article no.: 632400 254
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
189 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 254 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 632400 254
EAN / GTIN 4018754103768
Manufacturer number 11010010

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimala ytterfyrkanter enligt DIN 3120 A 6,3 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120.
Tack vare försänkta innerfyrkanter, välvda ytterfyrkanter och fyra snäppspår kan fäst- och förbindningsdelarna sättas ihop ”blint”.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.  

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.