Prodloužení, 1/4 palce, Celková délka: 254mm

Artiklové číslo: 632400 254
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 254 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran
Norma DIN 3123
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Druh produktu Prodloužení
Povrch chromované
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632400 254
EAN / GTIN 4018754103768
Číslo výrobce 11010010
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.
Díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům, zaobleným vnějším čtyřhranům a čtyřem západkovým vroubkům lze unášecí a spojovací díly spojovat „naslepo“.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.