5 Šavlových pilových listů ″expert na omítku″ 150 x 1,25 mm

Č. pol.: 631907000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631907000
EAN/GTIN 4007430123008
Číslo výrobcu 631907000

Popis

Popis:

  • Speciálně navrženo pro použití ve speciálních materiálech, jako jsou sádrokartonové desky
  • Zakřivené řezy bez trhání díky jemně broušeným zubům

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 628 DF
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Sádrová deska 8-100 mm / pro čisté řezy
  • Prodejní jednotka: 5
  • Rozteč zubů: 4,3 mm / 6 TPI