5 lames de scie sabre « expert plaster » 150 x 1,25 mm

Réf.: 631907000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631907000
EAN / GTIN 4007430123008
Réf. fabricant 631907000

Description

Description:

  • Spécialement pour l'utilisation dans les matériaux spéciaux comme le placoplâtre
  • Coupes arrondies sans éclats grâce aux dents finement affûtées

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: S 628 DF
  • Longueur totale: 150 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Compatibilité du matériau : plaque de plâtre 8-100 mm / pour des coupes propres
  • Unité de vente : 5
  • Pas des dents : 4,3 mm/ 6 TPI