Führungsschiene 1500 mm

Artikel-Nr.: 631213000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631213000
EAN / GTIN 4007430170392
Herstellernummer 631213000
L-Nummer L01750 1545

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur geraden und sicheren Führung
  • Stabiles, eloxiertes Aluminium-Profil
  • Anti-Rutschbelag für sichere Auflage und zum Schutz der Werkstücke gegen Kratzer
  • Spielfrei einstellbares Führungslineal
  • Geeignet für alle Metabo Handkreissägen sowie für viele Stichsägen und Oberfräsen bei Verwendung des entsprechenden Zubehörs; auch geeignet für die Trenn-Absaugschutzhaube CED 125 Plus in Verbindung mit einem Winkelschleifer