Sada závitníků pro průchozí otvory

Č. pol.: 63110019020
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63110019020
EAN/GTIN 4014586416069
Číslo výrobcu 63110019020
Číslo L L00010 2692

Popis

Popis:

  • Sada závitníků pro průchozí otvory
  • obsahuje 1 závitník M6 podle DIN 352 / ISO 13 s adaptérem 3/4 Weldon, vrták HSS Ø 5 mm s adaptérem 3/4 Weldon a vrták HSS 90° Ø 16,5 mm s adaptérem 3/4 Weldon a 1 klíč s vnitřním šestihranem v praktickém plastovém boxu

Charakteristika:

  • Závit M 6