Jeu de tarauds pour trous traversants

Réf.: 63110019020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63110019020
EAN / GTIN 4014586416069
Réf. fabricant 63110019020
Article hors catalogue L00010 2692

Description

Description:

  • Jeu de tarauds pour trous traversants
  • Composé respectivement d'1 taraud M6 selon DIN 352 / ISO 13 avec adaptateur 3/4 in Weldon, d'un foret hélicoïdal HSS Ø 5 mm avec prise 3/4 in Weldon et d'un embout conique à chanfreiner HSS 90° Ø 16,5 mm avec adaptateur 3/4 in Weldon ainsi que d'une clé à six pans creux dans une boîte de rangement pratique en plastique

Caractéristique(s):

  • Filetage M 6