Metabo M-Quick upínací matice M 14/ EWS

Č. pol.: 630802000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínacia príruba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630802000
EAN/GTIN 4007430189912
Číslo výrobcu 630802000
Číslo L L01750 354

Popis

Popis:

  • Speciálně pro Metabo Quick-System pro výměnu kotouče bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka. Vhodné pro všechny malé úhlové brusky Metabo s knoflíkem vřetena M-Quick, kromě W 6-115, W 6-125, WB 11-125, vyžadováno závitové připojení M 14.

Charakteristika:

  • Popis produktu: Speciálně pro Metabo Quick-System pro výměnu disku bez použití nářadí stisknutím tlačítka. Vhodné pro všechny malé Metabo úhlové brusky s M-QUICK vřetenem, kromě W 6-115, W 6-125, WB 11-125, požadované závitové připojení M 14