• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tuerca de sujeción M-Quick M 14/ EWS de Metabo

Número de artículo: 630802000
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
Tipo de producto Brida de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630802000
EAN / GTIN 4007430189912
Número del fabricante 630802000
Número L L01750 354

Descripción

Descripción:

  • Especial para el sistema Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramienta, presionando un botón. Apropiada también para todas las amoladoras angulares pequeñas de Metabo con botón del husillo M-Quick, excepto W 6-115, W 6-125, WB 11-125, conexión necesaria de rosca M 14

Característica:

  • Descripción del producto: Especialmente para Metabo Quick-System para el cambio de disco sin herramientas con solo pulsar un botón. Adecuado para todos los pequeños Metabo lijadoras angulares con perilla de husillo M-QUICK, excepto W 6-115, W 6-125, WB 11-125, conexión roscada requerida M 14