Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 33-dielna metrické rozmery/palce

Č. pol.: 630661
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 3,2-14
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 3/16-9/16

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 33
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 3,2-14 mm
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 3/16-9/16 palec
Dĺžka 322 mm
Šírka 135 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač
Rozmery cez steny metrické / palcové
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630661
EAN/GTIN 4018754260645
Číslo výrobcu 96011162

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M1,6− M8.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 15 ks č. 631000
veľ. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks č. 631100
veľ. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16
T-rukoväť: 1 ks č. 633000 veľ. 116
Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632800 veľ. 150
Predĺženia: 2 ks č. 632400
veľ. 50; 150
Predĺženie ohybné: 1 ks č. 632500 veľ. 150
Kĺbová rukoväť: 1 ks
Kardanový kĺb: 1 ks č. 633500 veľ. 1/4
Račňa: 1 ks č. 632000 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely