Topnøglesortiment 1/4″-firkant 33 dele, metrisk/tommer

Art.-nr.: 630661
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 3,2-14
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 3/16-9/16

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 33
Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 3,2-14 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 3/16-9/16 tommer
Længde 322 mm
Bredde 135 mm
Højde 57 mm
Drivprofil 6-kant-hoved; 6-kant-skruetrækker
Nøglestørrelse, mål metrisk / tommer
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630661
EAN/GTIN 4018754260645
Producentnummer 96011162

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M1,6 − M8.
Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind op til 3/8 tomme (amerikanske størrelser).

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 15 stk. nr. 631000
str. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Toppe, sekskantede: 10 stk. nr. 631100
str. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16
T-greb: 1 stk. nr. 633000 str. 116
Greb: 1 stk. nr. 632800 str. 150
Forlængere: 2 stk. nr. 632400
str. 50; 150
Forlænger, fleksibel: 1 stk. nr. 632500 str. 150
Ledhåndtag: 1 stk.
Kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele