Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 33dílná metrické / palcové

Artiklové číslo: 630661
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Obal kufříky
Počet přepážek 33 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 322 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 33-teilig metrisch / Zoll
Barva Zelená; Černá; Stříbrná
Počet kusů nářadí 33
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Druh produktu kardanový hřídel; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo; Nástavec s rukojeťí
Povrch leštěné; povrch chromovaný přes nikl
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630661
EAN / GTIN 4018754260645
Číslo výrobce 96011162
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M1,6− M8.
Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem do 3/8 palce (americké rozměry).

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 15 ks č. 631000
vel. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Nástrčné hlavice 6hran: 10 ks č. 631100
vel. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16
Vratidlo: 1 ks č. 633000 vel. 116
Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632800 vel. 150
Prodloužení: 2 ks č. 632400
vel. 50; 150
Pružné prodloužení: 1 ks č. 632500 vel. 150
Kloubové vratidlo: 1 ks
Kardanův kloub: 1 ks č. 633500 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632000 vel. 1/4
Uložení v: ABS plastový box