SDS-plus Pro 4-dílná vrtací souprava 5dílná

Č. pol.: 630581000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630581000
EAN/GTIN 4007430431431
Číslo výrobcu 630581000
Číslo L L01750 766

Popis

Popis:

  • Nejvyšší rychlost vrtání díky snížení tření a lepšímu přenosu úderů díky speciální geometrii břitu na vrtací hlavě ve tvaru dláta
  • Stabilní a odolný středicí hrot pro přesné vrtání
  • Mocné lamače způsobují v materiálu mikrotrhliny pro znatelně rychlejší postup vrtání
  • Zvětšené fáze výztuže snižují pravděpodobnost zaseknutí při zásahu výztuže
  • Velkoobjemové 2- spirálová geometrie s jádrovou výztuží pro rychlý transport vrtného prachu a maximální odolnost proti lomům
  • Pro použití v betonu, zdivu, přírodním kameni, žule
  • v plastovém pouzdře
  • Ø 5, 6, 6, 8, 10 mm, L = 160 mm